曜日別特売

SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。
小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。

用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。高さ(mm)40被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5内容量1台
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127978DMSL06040RS0550.2163332.3、最大40
72,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127987DMSL06040RS0660.2163332.3、最大40
76,700
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127996DMSL06050RS0550.31224142.3、最大50
81,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128005DMSL06050RS0880.3224142.3、最大50
93,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSL型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする