曜日別特売

SEC-スミデュアルミル DMSL06000R型(シェルタイプ・インチ)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000R型(シェルタイプ・インチ) - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL06000R型(シェルタイプ・インチ) - 住友電工ハードメタル

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。
小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。

用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。高さ(mm)40穴径(Φmm)22.225被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼ボス径(Φmm)41刃径(Φmm)42.3、最大50取付寸法(mm)深さ:20切込み角度(°)17キー溝幅(mm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5キー溝深さ(mm)5ボルト径D1(mm)18ボルト径D2(mm)11内容量1台
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128014DMSL06050R0550.32
81,800
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128030DMSL06050R0880.3
93,800
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSL型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする