曜日別特売

SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタル

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。
小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。

用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
全14種類を絞り込む
刃数
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128039DMSL06016E0221100.15168.4、最大16
36,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128048DMSL06018E0221100.151610.4、最大18
38,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128057DMSL06020E0331300.272012.4、最大20
44,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128066DMSL06020E0441300.272012.4、最大20
49,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128075DMSL06022E0331300.292014.3、最大22
46,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128084DMSL06022E0441300.292014.3、最大22
51,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128100DMSL06025E0441400.462517.3、最大25
52,800
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52128109DMSL06025E0551400.462517.3、最大25
56,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128118DMSL06028E0441400.492520.3、最大28
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128127DMSL06028E0551400.482520.3、最大28
59,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128136DMSL06030E0551500.813222.3、最大30
61,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128145DMSL06032E0551500.823224.3、最大32
63,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128154DMSL06032E0661500.823224.3、最大32
67,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128170DMSL06035E0551500.883227.3、最大35
65,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSL型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする