曜日別特売

クランプオンセンサ

クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ - HIOKI(日置電機)

優れた低周波数特性と位相特性。
1 Hz~100 kHzの広周波数帯域。
CAT III 600 V

用途
・インバータ制御機器の電流・電力測定用途
・高調波解析・FFT解析・波形観測用途(AC専用)
適合機種MR6000、MR8470、MR8827、MR8870、MR8875、MR8880、PW3335、PW3336、PW3337、PW3390、PW8001コード長さ(m)3定格電流(A)AC 20/200周波数特性1 Hz~100 kHz (位相 5 Hz~50 kHz)コネクタ出力:ME15W(12ピン)測定可能導体径(Φmm)46内容量1個
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521256869272-05(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
60,800
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
521259059272-05
52,800
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする