Vita 木製ハイチェア

Vita 木製ハイチェア ベルニコ Vita 木製ハイチェア ベルニコ Vita 木製ハイチェア ベルニコ Vita 木製ハイチェア ベルニコ Vita 木製ハイチェア ベルニコ Vita 木製ハイチェア ベルニコ Vita 木製ハイチェア ベルニコ Vita 木製ハイチェア ベルニコ

赤ちゃんから大人まで使えるベビーチェア
成長に合わせてステップの高さや座板の奥行を調節可能
テーブルは取り外し可能
安全ベルト付き
こだわりの天然木使用
インテリアに馴染むカラー

用途ベビーチェア、キッズチェアとして。チャイルドチェア/ハイチェア/ダイニングチェア/椅子/イス/木製/天然木/テーブル付き/高さ調節/安全ベルト/おしゃれ/オシャレ/お洒落/ベビー用品 材質天然木、積層合板(ウレタン塗装) 質量(kg)7.3 耐荷重(kg)60 組立時間約30-40分 対象生後6か月から 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×54.5×81.5 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NA 52124496
NA 52124496
52124496 NA ナチュラル
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
BR 52124505
BR 52124505
52124505 BR ブラウン
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
52124514 GL グレー
オープン
21,980
24,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする