ミニミニベビーベッド2

ミニミニベビーベッド2 カトージ ミニミニベビーベッド2 カトージ ミニミニベビーベッド2 カトージ ミニミニベビーベッド2 カトージ ミニミニベビーベッド2 カトージ ミニミニベビーベッド2 カトージ ミニミニベビーベッド2 カトージ ミニミニベビーベッド2 カトージ

お部屋中を移動できるコンパクトタイプ
一般家庭の扉より小さいサイズ(横幅58cm)なので家中どこでも移動ラクラク
通気性の良いスノコ床板を採用
お子様の成長に合わせて床板の高さ調節が可能
赤ちゃんのお世話に便利なスライド枠付き

用途ベビーベッドとして。赤ちゃん ミニ 小さい コンパクト 寝具 収納棚 布団 ねんね キャスター ベビーグッズ 家具 シンプル おしゃれ 出産祝い ギフト 適合(基準)PSC、SG 材質パイン材:ニュージーランド産(但し、床板すのこ部分は中国産桐材)、ラッチ:ポリプロピレン、キャスター:シリコン 質量(kg)8.7 組立時間約10-20分 対象新生児から12か月頃まで 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)74.5×58.2×73 内寸(cm)50×70 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2210 52124600
2210 52124600
52124600 2210 ナチュラル
オープン
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
2211 52124609
2211 52124609
52124609 2211 ホワイト
オープン
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする