プレミアムインテリアゲート

プレミアムインテリアゲート カトージ

拡張フレーム1個付きで幅広い間口に対応
扉は奥・手前どちらへも開閉可能
90度まで扉を開くと固定される開放機能付き
扉は自動で閉まる機能付きなので閉め忘れ防止になり安全
下部に取り外し可能な蛍光パーツ付き

用途ベビーゲート、セーフティーゲートとして。間仕切り/安全グッズ/つっぱり/固定式/ベビー/赤ちゃん/ペット 材質本体:鋼鉄フレーム、樹脂部パーツ・ロックパーツ:PP、ヒンジ部:ABS+PC合金、調節ボルト:スチール、TPR樹脂 質量(kg)4.4 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)拡張フレームなし:71-81×き3×75.5 取付可能幅(cm)約71-90 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52124740 63040 ホワイト
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中
52124749 63041 スカイグレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52124758 63042 アースブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52124767 63043 プチバニラ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする