外反母趾楽歩(R) 女性用 フリーサイズ クリア 1個

外反母趾楽歩(R) 女性用 フリーサイズ クリア 1個 - 木原産業外反母趾楽歩(R) 女性用 フリーサイズ クリア 1個 - 木原産業外反母趾楽歩(R) 女性用 フリーサイズ クリア 1個 - 木原産業外反母趾楽歩(R) 女性用 フリーサイズ クリア 1個 - 木原産業外反母趾楽歩(R) 女性用 フリーサイズ クリア 1個 - 木原産業外反母趾楽歩(R) 女性用 フリーサイズ クリア 1個 - 木原産業外反母趾楽歩(R) 女性用 フリーサイズ クリア 1個 - 木原産業

靴を履くと親指付け根が痛む。足の親指が内側に曲がっている。こんなお悩みを持っている方は、是非 一度お試し下さい。窮屈な靴や生活変化で本来の足の機能が低下して起こる、痛みや変形を伴う外反母趾は中足関節の靭帯のゆるみが原因だと言われています。外反母趾楽歩なら、足指を自然な形でサポート。指間クッションが足指を広げた状態をキープ。またはめ込むタイプでずれたりしにくいのが特徴です。柔らかなエラストマージェルで出来ているので足指に優しい付け心地です。着脱簡単で目立ちにくい透明タイプ。洗えるので繰り返し使え、衛生的です。

用途
外反母趾でお悩みの方に。
仕様
左右兼用型
色
クリア
質量(g)
7
穴径(Φmm)
(※通常の状態)親指穴:20 / 人差指穴:Φ15(※通常の状態)
サイズ(cm)
D2.5×W4.5
内容量
1個
注意
※本製品は治療用ではありません。傷口には、直接当てないでください。血行障害、糖尿病の方、装着部分に傷、腫れ物、湿疹、怪我などがある方は、医師に相談の上、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05820801173
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする