おむつポーチ ハーモニーデイズ インナーポーチ付き

おむつポーチ ハーモニーデイズ インナーポーチ付き ダッドウェイ おむつポーチ ハーモニーデイズ インナーポーチ付き ダッドウェイ おむつポーチ ハーモニーデイズ インナーポーチ付き ダッドウェイ おむつポーチ ハーモニーデイズ インナーポーチ付き ダッドウェイ おむつポーチ ハーモニーデイズ インナーポーチ付き ダッドウェイ おむつポーチ ハーモニーデイズ インナーポーチ付き ダッドウェイ おむつポーチ ハーモニーデイズ インナーポーチ付き ダッドウェイ

おむつ替えグッズをまとめて収納
おしりふきやSサイズのおむつが8枚収納可能
スナップで留めることができるインナーポーチ付き
表面はマットな風合いのPEVA加工で汚れのケアがしやすく衛生的
落ち着いたカラーリング
母子手帳ケース(別売)とセットで揃えるのもおすすめ

用途おむつポーチ、おむつケースなどに。おしりふき/お尻拭き/お出かけポーチ/収納/小物入れ/おむつ替え/軽量/軽い/コンパクト/衛生的/育児/育児グッズ/出産準備/お出かけグッズ/旅行/かわいい/可愛い/おしゃれ/オシャレ/お洒落/プレゼント/ギフト/贈り物/出産祝い/ムーミン/キャラクター/北欧 材質表地:ポリエステル100%(PEVA加工)、裏地:ポリエステル100% 質量(g)140 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21×10×16 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BGMB002257400 52124539
BGMB002257400 52124539
52124539 BGMB002257400 ミント
オープン
3,490
3,839 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52124530 BGMB002250500 グレー
オープン
3,490
3,839 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする