スヌーピー ホーローメジャーカップ
におい移りが少なく衛生的
用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お酢や調味料の計量や様々な用途で大活躍します。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質本体/ほうろう用鋼板
サイズS
質量(g)約210
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約14×10×7
満水容量(mL)約450
内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。