スヌーピー ホーローメジャーカップ

スヌーピー ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 スヌーピー ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 スヌーピー ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 スヌーピー ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 スヌーピー ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 スヌーピー ホーローメジャーカップ 豊琺瑯

におい移りが少なく衛生的

用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お水や牛乳などの計量に便利です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。 材質本体/ほうろう用鋼板 サイズL 質量(g)約400 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約14.5×11×14.2 満水容量(mL)約930 内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52131128 SNJ-2308
4,000
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする