Lilly White ホーローマルチスクエアポット

Lilly White ホーローマルチスクエアポット 豊琺瑯 Lilly White ホーローマルチスクエアポット 豊琺瑯 Lilly White ホーローマルチスクエアポット 豊琺瑯 Lilly White ホーローマルチスクエアポット 豊琺瑯 Lilly White ホーローマルチスクエアポット 豊琺瑯

そのまま加熱して、そのまま食卓に

用途保存容器としてだけではなく、保存料理もそのまま加熱して、そのまま食卓に。ガス火、IH電磁調理器に対応。優れた耐久性、耐熱性、耐酸性。においが付きにくく、なめらかで洗いやすい。高い保温性で熱を逃さない。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 質量(g)約460 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約17.8×14×11.8 満水容量(L)約1.45 内容量1個
注意
※蓋は保存容器専用のため、加熱する場合は必ず蓋を外して加熱するようお願いします。
※加熱中や加熱直後は取っ手が大変熱くなり、火傷の危険がありますので、必ずミトンやふきん等で取ってを持ってご使用をお願いします。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52131444 LW-201 Stocker
3,500
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷
52131460 LW-202 Foods
3,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする