スヌーピー ホーローマルチスクエアポット
そのまま加熱して、そのまま食卓に
用途保存容器としてだけではなく、保存料理もそのまま加熱して、そのまま食卓に。ハンドル付きで冷蔵庫など出し入れしやすい。ガス火、IH(100V・200V)に対応。優れた耐久性、耐熱性、耐酸性。においが付きにくく、なめらかで洗いやすい。高い保温性で熱を逃さない。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)約460
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約17.8×14×11.8
満水容量(L)約1.45
内容量1個
注意
※蓋は保存容器専用のため、加熱する場合は必ず蓋を外して加熱するようお願いします。※加熱中や加熱直後は取っ手が大変熱くなり、火傷の危険がありますので、必ずミトンやふきん等で取ってを持ってご使用をお願いします。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。