Lilly White ホーローカフェポット
熱効率が高く水を早く沸騰させることができる
用途熱効率が高く水を早く沸騰させることができ、お湯が冷めにくく保温性にも優れています。注ぎ口が細いタイプで注ぎやすいです。ガス火対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質本体・蓋/ほうろう用鋼板
質量(g)約500
柄Cafe
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約21.5×11×19.5
満水容量(L)約1.1
内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。