豊琺瑯
Plune. ホーローデザートスプーン
ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がり
用途
ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がりです。におい移りが少なく衛生的です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
ステンレス鋼/ホーロー仕上
形状
デザートスプーン
質量(g)
約40
長さ(cm)
17.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3.8×17.4×2.4
内容量
1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52131268
PDS-303
レモン
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
52131277
PDS-304
りんごたち
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
52131286
PDS-305
OHANA
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
52131250
PDS-301
あかいちご
¥
1,100
取扱い終了
52131259
PDS-302
ミミココモモ
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください