evolve 3-in-1 バウンサー

evolve 3-in-1 バウンサー Ergobaby evolve 3-in-1 バウンサー Ergobaby evolve 3-in-1 バウンサー Ergobaby evolve 3-in-1 バウンサー Ergobaby evolve 3-in-1 バウンサー Ergobaby evolve 3-in-1 バウンサー Ergobaby evolve 3-in-1 バウンサー Ergobaby evolve 3-in-1 バウンサー Ergobaby

抱っこのような心地よい自然な揺れのバウンサー
お子さまの身体を優しくサポートするインサート付き
成長に合わせてモードチェンジ可能
【バウンサーモード】
生後1か月(体重3.2kg以上)から体重9kgまで
【チェアモード】
お子さまが一人で立ち座りできるようになってから体重13kgまで
腰掛けやすく設計されたシート
足元のペダルでリクライニング操作もスムーズ
シートは取り外して洗濯機で洗濯可能
寝具のように優しい肌ざわり
安定感のあるフレーム

用途ベビーバウンサーとして。ゆりかご/ベビーチェア/ベビーベッド/新生児/お昼寝/折りたたみ/コンパクト/赤ちゃん/ベビー/乳児/出産準備/お祝い/プレゼント/ギフト 材質シート:ポリエステル79%/レーヨン17%/ポリウレタン4%、メッシュ生地:ポリエステル100%、背面:綿100%、中わた:ポリウレタンフォーム/ポリエステル 対象バウンサーモード:生後1か月(体重3.2kg以上)から体重9kgまで、チェアモード:お子さまが一人で立ち座りできるようになってから体重13kgまで 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)開いた時:41.5×84.5×55.9、閉じた時:41.5×84.5×14.5 内容量1台
注意
※お子さまの首がすわるまでは必ずインサートを使用し、Lowポジションで使用してください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FTEGEVLBNCONYXN 52130708
FTEGEVLBNCONYXN 52130708
52130708 FTEGEVLBNCONYXN オニキスブラック
オープン
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52130656 FTEGEVLBNCBLPNK ブラッシュピンク
オープン
29,980
32,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
52130665 FTEGEVLBNCLTGRY ライトグレー
オープン
29,980
32,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
52130674 FTEGEVLBNCMIDBL ミッドナイトブルー
オープン
29,980
32,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
52130690 FTEGEVLBNCCRM クリーム
オープン
29,980
32,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
52130699 FTEGEVLBNCSFTOL ソフトオリーブ
オープン
29,980
32,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする