曜日別特売

巻き爪も切りやすいニッパー爪切り

巻き爪も切りやすいニッパー爪切り - アイメディア巻き爪も切りやすいニッパー爪切り - アイメディア巻き爪も切りやすいニッパー爪切り - アイメディア巻き爪も切りやすいニッパー爪切り - アイメディア巻き爪も切りやすいニッパー爪切り - アイメディア巻き爪も切りやすいニッパー爪切り - アイメディア巻き爪も切りやすいニッパー爪切り - アイメディア巻き爪も切りやすいニッパー爪切り - アイメディア
(2件のレビュー)

巻き爪・厚い爪・硬い爪も楽に切れるニッパー式の爪切りです。
新潟県燕三条の職人の手仕上げで製造されております。
V字型の刃が切りにくい巻き込んだ爪も少しづつキレイに切ることができます。
約10mmと大きく開くので、厚い爪も挟んでカットすることができます。

セット内容爪切り、専用安全キャップ、爪ヤスリ材質爪切り:ステンレス鋼、ハンドル:熱可塑性エラストマー、安全キャップ:ポリプロピレン、バネ:ステンレス鋼、爪ヤスリ:ステンレス鋼規格ヤスリ付寸法(cm)【本体】5.5×12.5×1.8 【爪ヤスリ】9×1×0.06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521332891009914
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 足の爪切り
有限会社原林業農・林・水産業

足のつめが巻つめで普通の爪切りでは切れなくて困っていました
ニッパー爪切りは切りやすく固くなった爪もきることができて
助かりました

1が参考にしています
2024-12-13
用途: 足の爪切用
真鍮工房WADA

足の爪切に良く切れ 使いやすく ボロボロ爪も良く手入れ出来 購入正解です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする