コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー

コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー - CONDOR(山崎産業)

窓用シートで水を使わず簡単キレイに!
今お使いの窓用シートが取り付けできる
気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!
収納に便利なフック穴付き。
拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。
専用モップ1枚付属。
柄は伸縮柄になっています。

用途窓ガラス・網戸掃除に商品タイプ本体付属品専用モップ1枚材質グリップ/ポリプロピレン プレート(ブレード、差し込み口付)/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー ハンドル/ポリアセタール モップ/ポリエステル、ナイロン幅(mm)220全長(mm)425~552質量(g)158奥行(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133569-220425~552
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする