設定情報
販売価格(税別)¥2,347~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
大同特殊鋼

【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。
光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。

注文コード52133255 用途海水ポンプのパーツや配管部材、建築資材、船舶部品 成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni10.00~14.00 Cr16.00~18.00 Mo2.00~3.00 Cu- N- その他- 材質ステンレス(SUS316) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+5mm サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※長さは1mm単位での指定となります。
※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。
※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。
※製品重量や大きさにより梱包荷姿や輸送方法が変わります。特に重量が50kgを超える場合には鋼材の混載輸送となる為、製品裸渡し(梱包無し)となります。
※製品重量が50kgを超える商品については納品車両が4トン以上のトラックとなる為、狭小道路等で侵入できない場所には配達できません。予めご了承の上でご注文ください。
※ピーリング丸棒の為、外径は製品表記より若干太めとなっております。そのままベアリングシャフト等には使えませんのでご注意ください。
※切削加工を前提とした素材商品となりますので、外径、長さ、切断面角度などそのままご利用頂く用途には適さない場合がありますので予めご留意ください。
※商品名がピーリング丸棒となっておりますが、外径160Φ以上の径が大きいものはターニング仕上げ(荒削品)でのご提供となりますので予めご了承ください。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52133255 - 64936850 MRB-ST16B MRB-ST16B 【オーダー】ピーリング丸棒 ノーブランド 64936850 【オーダー】ピーリング丸棒 ノーブランド 1個 2,514 税込2,765 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする