オイルフリーエアーコンプレッサー

オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン

オイルレス方式のエアーコンプレッサー。
メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。
コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。
小型だがパワフル(約1.5馬力)。
長寿命ブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズ。
ハンドル・持ち手付きで持ち運び簡単!
2シリンダーを採用。1シリンダーに比べ、エアー充填時間が早くなり再始動も早くなります。騒音も軽減される。

用途塗装作業、空気入れ作業に。 幅(mm)480 質量(kg)16.7 高さ(mm)530 奥行(mm)220 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1000/1300 出力(馬力)1.5 定格電圧(V)100 モーターブラシレスモーター 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)2.5 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)60 シリンダー数2 空気タンク容量(L)18 安全弁設定圧力(MPa)0.88(9kgf/cm2) 空気吐出量(L/min)(at0.3MPa)130/135、(at0.6MPa)45/58 作動音(dB)75 圧力スイッチ(MPa[kgf/cm2])作動圧力:0.78(8)、復帰圧力:0.59(6) 供給口エアー:1/4インチカブラ 内容量1台(18L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52135556 APX-1300
オープン
45,880
50,468 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする