充電式高圧洗浄機 AquaClean 14800-56

充電式高圧洗浄機 AquaClean 14800-56 GARDENA(ガルデナ) 充電式高圧洗浄機 AquaClean 14800-56 GARDENA(ガルデナ) 充電式高圧洗浄機 AquaClean 14800-56 GARDENA(ガルデナ) 充電式高圧洗浄機 AquaClean 14800-56 GARDENA(ガルデナ) 充電式高圧洗浄機 AquaClean 14800-56 GARDENA(ガルデナ) 充電式高圧洗浄機 AquaClean 14800-56 GARDENA(ガルデナ) 充電式高圧洗浄機 AquaClean 14800-56 GARDENA(ガルデナ) 充電式高圧洗浄機 AquaClean 14800-56 GARDENA(ガルデナ)

自動車やお庭の洗浄に使用可能!コードレス高圧洗浄機
組立が簡単ですぐに使用可能
給水は水タンクからの吸引、または水道の蛇口からの給水が可能
3種のノズルが付属:噴射角度0/15/40度の3種でランスに対して360度回転可能。0度ノズルは狭い場所の洗浄に最適
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

用途床タイル、自動車、お庭の洗浄などに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/掃除/洗浄/水圧/水道/道路/自動車/自転車/タイル/パワフル/強力/DIY/ガレージ 質量(kg)1.5 最大吐出圧力(MPa)2.4 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×78×20 水温(℃)45以内 最大吐出量(L/h)(高)250、(ソフト)200、(超ソフト)100 運転時間【目安】(高)15分、(ソフト)19分、(超ソフト)38分 内容量1台
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52135520 14800-56
オープン
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする