ZOWIE XL2566K TN 360Hz DyAc(TM) 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports

ZOWIE XL2566K TN 360Hz DyAc(TM) 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports BenQ(ベンキュー) ZOWIE XL2566K TN 360Hz DyAc(TM) 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports BenQ(ベンキュー) ZOWIE XL2566K TN 360Hz DyAc(TM) 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports BenQ(ベンキュー) ZOWIE XL2566K TN 360Hz DyAc(TM) 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports BenQ(ベンキュー) ZOWIE XL2566K TN 360Hz DyAc(TM) 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports BenQ(ベンキュー) ZOWIE XL2566K TN 360Hz DyAc(TM) 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports BenQ(ベンキュー) ZOWIE XL2566K TN 360Hz DyAc(TM) 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports BenQ(ベンキュー) ZOWIE XL2566K TN 360Hz DyAc(TM) 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports BenQ(ベンキュー)

TN 360Hz DyAc(TM) 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports

サイズ24.5 定格電圧(V)100-240 角度(°)スウィーベル(左/右):45/45、ティルト:-5~23 消費電力最大40W/標準19W(デフォルトRPGモード/エコモードなし) 本体質量(kg)6.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)571×442.84(HAShandletop)~521.17×200.18 コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.28mm 解像度1920×1080 入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1 スピーカーなし 高さ調整範囲(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)543.744×302.616 総質量(kg)9.7 パネル駆動方式TN リフレッシュレート(Hz)360 輝度(cd/m2)320 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52151394 XL2566K
オープン
99,980
109,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする