トラック用荷台はしごワイドプロ 2脚セット

トラック用荷台はしごワイドプロ 2脚セット - シンセイトラック用荷台はしごワイドプロ 2脚セット - シンセイトラック用荷台はしごワイドプロ 2脚セット - シンセイトラック用荷台はしごワイドプロ 2脚セット - シンセイ
(1件のレビュー)

トラックユーザー、運送等の荷物の積み下ろしの際にあおりに掛けて使用することの出来る、昇降ステップとなります。

幅(mm)450全長(mm)800(1440)質量(kg)6シルバー内容量1セット(2脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52144997-
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52144997
2024-03-14
用途: パイプ足場(パイプ小屋)
TomSolar製造業

本格的に使うのはまだ先ですが引っ掛けるCチャンみたいなところもありなんとかなりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする