タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×2/シルバー/スピーカー:有

タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×2/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×2/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×2/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×2/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×2/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×2/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×2/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×2/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT

HDRに対応した13.3インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約538gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。
USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。
ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また2Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース 幅(mm)スマートケース:307 質量(kg)0.538 サイズ13.3 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 対応HDR268(HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 2A 使用湿度範囲10~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×305×10 コントラスト比700:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74% 解像度1920×1080 応答速度25ms 入力端子miniHDMI×1 / Type-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPSパネル ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52151157 JN-MD-i133FHDR-T
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする