MousePro LPシリーズ デスクトップPC [Win11 Pro/Intel 13世代/500GB/DVD/Wi-Fi6E/国内生産/3年ピックアップ保証]

MousePro LPシリーズ デスクトップPC [Win11 Pro/Intel 13世代/500GB/DVD/Wi-Fi6E/国内生産/3年ピックアップ保証] MouseComputer MousePro LPシリーズ デスクトップPC [Win11 Pro/Intel 13世代/500GB/DVD/Wi-Fi6E/国内生産/3年ピックアップ保証] MouseComputer MousePro LPシリーズ デスクトップPC [Win11 Pro/Intel 13世代/500GB/DVD/Wi-Fi6E/国内生産/3年ピックアップ保証] MouseComputer MousePro LPシリーズ デスクトップPC [Win11 Pro/Intel 13世代/500GB/DVD/Wi-Fi6E/国内生産/3年ピックアップ保証] MouseComputer MousePro LPシリーズ デスクトップPC [Win11 Pro/Intel 13世代/500GB/DVD/Wi-Fi6E/国内生産/3年ピックアップ保証] MouseComputer MousePro LPシリーズ デスクトップPC [Win11 Pro/Intel 13世代/500GB/DVD/Wi-Fi6E/国内生産/3年ピックアップ保証] MouseComputer MousePro LPシリーズ デスクトップPC [Win11 Pro/Intel 13世代/500GB/DVD/Wi-Fi6E/国内生産/3年ピックアップ保証] MouseComputer

Core i5-13400 メモリ 16GB
Office 無し
安心の3年間ピックアップ修理保証付き
24時間×365日電話サポート

仕様インテル UHD グラフィックス 730 付属品マニュアル類、保証書、電源コード タイプ【オフィスソフト】なし 本体質量(kg)約4.5 インターフェースDisplayPort×1 / HDMI×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×340×293 メモリー容量16GB [8GB×2/最大64GB] 保証期間3年間ピックアップ修理保証 使用CPUCore i5-13400 OSWindows 11 Pro RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート[USB2.0]4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※左側端子のみ常時給電に対応)、[USB3.0]2 (前面 Type-A×2)、 [USB3.1]2 (背面 Type-A×2)、 [USB3.2]1 (背面 Type-C×1) SSD512GB NVMe 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ キーボード/マウス[ USB有線 ] キーボード ( 109日本語キー / 1.8m ケーブル仕様 ) / マウス ( 光学式 / スクロール機能付 3ボタン / ブラック ) 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52151455 LPI5U01DE65CNPB3
オープン
139,800
153,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする