タニザワ ヘルメット用点滅バンド ST#652II "フラッシュリング"
LEDの光が導光バンドの中を通ることで、導光バンド全体が光り、全周囲から視認が可能です。
導光バンドは透明のため、ヘルメットの社名、シールが隠れません。
導光バンドの長さは80cmで、殆どの産業用ヘルメットに取り付け可能です。
360°光ってお知らせ
トラスコ品番166-1765
質量(g)65
電源(V)リチウムコイン電池CR2032(1個)
連続使用時間(時間)約120(点滅1モード時)
光源高輝度LED2個
防水保護等級IPX4
発光パターン点滅1、点滅2、点灯
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。