4ダイヤル南京錠

4ダイヤル南京錠 トライメイト 4ダイヤル南京錠 トライメイト 4ダイヤル南京錠 トライメイト 4ダイヤル南京錠 トライメイト 4ダイヤル南京錠 トライメイト 4ダイヤル南京錠 トライメイト 4ダイヤル南京錠 トライメイト 4ダイヤル南京錠 トライメイト
(1件のレビュー)

4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。

仕様4 寸法(mm)40×14×116 グレイ 質量(g)110 ロックダイヤル南京錠 材質(吊)亜鉛合金 内容量1個
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52560438 TR-KBD002-SL
オープン
590
649 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52560438
2024-06-21
用途:
駐車場の門に使用する為

昨日暗証番号を入れ 使用出来たのは3回です、後すぐ鍵が閉まらなくなりました。
返品可能でしょうか・・1日で使用不可とは、不良品ですか・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする