JTC
固定式2本爪プーラー
開きづらい!
用途
エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。
厚み:41.5mm
開き幅:76.2mm~127mm
ジョー長さ:85mm・130mm
クロスバー長さ:180mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52560666
JTC6218
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください