JTC
固定式2本爪プーラー
開きづらい!
用途
デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。
厚み:46mm
開き幅:65.5mm~84mm
ジョー長さ:114mm
クロスバー長さ:120mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52560465
JTC6217
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください