JTC
カードーリーセット
油漏れの心配なし!! 安心の手動式
用途
車両移動が簡単
カードーリー4個セット+スタンド付き
ローラー開き幅:265~585mm
サイズ:395×595×400mm(1台)
最大荷重:680kg(1台)
重量:16.9kg(1台)
内容量
1個
取扱説明書:
(1.36MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52561025
JTCGOSET
¥
98,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
JTCGOSET カードーリーセット
参考になった