JTC
テールランプソケット
テールランプ脱着の必需品
用途
差込:9.5mm
サイズ:30.7mm×10ポイント
材質:PA66+PA6+glass fiber
適合車種:TESLA Model 3
適合純正品番:1460222-00-B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52560867
JTC6029
¥
12,800
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください