曜日別特売

48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN

自動均等化:バッテリーセルを自動で均等化します。
並列接続:複数のバッテリーを並列で接続できます。
並列台数は8台以内のご利用をお勧めいたします。
安全性:バッテリー管理システム(BMS)は、様々な保護機能が付いており、バッテリーの充電/放電を管理します。
高品質:ライフサイクルは4500回で、最大連続放電電流は50Aになります。
別売りのBT-2 BLUETOOTH モジュールを使用することで、バッテリーの容量や電圧値などの情報を、スマートフォンのアプリ(DC HOMEアプリ)から遠隔で確認することができます。

寸法(mm)576×215×200質量(kg)27.6サイズ端子:M8×1×15mm容量2400Wh電圧(V)48(放電停止:42、充電停止:55.2)温度範囲(℃)充電:0~55温度(℃)(操作)-20~60、(放電)-20~60接続方法並列接続保護等級IP55寿命(0.2C、25℃)4500サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)50保証期間5年充電電圧(V)54充電電流(A)(推奨)25、(最大連続)50使用電圧範囲(V)42-55.5保管温度(℃)-25~65通信ポートRJ45最大放電電流(A)(連続)50公称容量(Ah)50内容量1台
取扱説明書:(3.73MB)
注意
※リン酸鉄リチウムイオバッテリー内部の保護回路BMSは、充放電1C仕様となります。電化製品をご利用の際は、消費電力(サージ電力を含め)1Cの容量を超えないようにご注意ください。1Cはバッテリーの容量を指します。50Ah48Vのバッテリーであれば、1Cは50A×48V=2400Wとなります。BMSが破損した場合、修理はほぼ不可能です。またお客様の過失による故障の場合、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※該当商品は並列でのご利用が可能です。ただし、バッテリーを並列に接続する前に、各バッテリーの電圧差を0.1V以内に充電調整してください。並列にによりバッテリーの容量は、台数分の倍数になります。大電流を流したい場合、バッテリーを並列にしてからご利用ください。1台分のバッテリーへの充電電流は、25A以下にすることを推奨します。
※直列での使用はできません。
※並列接続されたバッテリーは、充電するかいずれかのバッテリーの電源ボタンを使用することで、同時にアクティブモードに切り替えることができます。並列接続されたバッテリーを同時に休眠モードに切り替えるには、並列接続されたバッテリー間の通信を有効にし、最初のバッテリーの電源ボタンを押してください。それ以外の場合は、並列バッテリーの接続を外し、電源ボタンを使用して各バッテリーを休眠モードに切り替えてください。
※スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニターまたはBT-2 BLUETOOTH モジュールを利用しない場合、並列のバッテリー間に通信ケーブルの接続は不要です。
※電池電圧が0Vを示している場合は、電池管理システム(BMS)が作動します。互換性のあるLi充電器またはチャージコントローラーを使用し、復帰させてください。
※バッテリー端子をしっかりとお締めください。バッテリー端子が緩んでいると、端子が発熱してバッテリーにダメージを与える可能性があります。
※別売りのスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニターとBT-2 BLUETOOTH モジュールは同時利用できません。
※充電:
※バッテリーは満充電の状態で出荷されていません。初めて使用する前に満充電にしてください。
※バッテリーを長持ちさせたい場合は、0.5C以下の充電電流を推奨します。50AHバッテリーの場合、25A以下の充電電流をおすすめします。
※リン酸鉄リチウム電池専用のAC充電器の使用をおすすめします。通常の鉛バッテリー充電器を使用する場合、バッテリーが破損する可能性があります。
※保存:
※長期間バッテリーを使用しない場合は、すべての配線を取り外し、30~50%まで充電し、風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
※過放電を防止するため、3ヶ月に一回程度バッテリー電圧をチェックし、充電してください。過放電によりバッテリーが復帰できない場合は、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※長期保存後のバッテリーは、満充電にしてから再度ご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52562084RBT50LFP48S-G2-JP
141,414
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

【RENOGY】スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 48V 50Ah ヒート機能付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする