並列用MC4コネクター Y字型

並列用MC4コネクター Y字型 - RENOGY JAPAN並列用MC4コネクター Y字型 - RENOGY JAPAN並列用MC4コネクター Y字型 - RENOGY JAPAN並列用MC4コネクター Y字型 - RENOGY JAPAN

Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。

用途
硬質プラスチック
オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ
仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)50材質(絶縁体)PPO保護等級IP67保証期間アクセサリー:1年材料品質保証接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0耐電圧(V)1500 DC内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52562136RNG-CNCT-MC4Y-G2-JP
1,818
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする