曜日別特売

MC4コネクター

MC4コネクター - RENOGY JAPANMC4コネクター - RENOGY JAPANMC4コネクター - RENOGY JAPAN

RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。
本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。

用途
紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。
オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。
防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。
ワンタッチで何度でも取り外し可能です。
最大電圧(V)1000DC温度範囲(℃)-40~+90保護等級IP67接点材質銀メッキ銅材質(絶縁体)PA/PC付属品銀メッキ銅ピン2本定格電流(A)30セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2、3.5内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
最大電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52562127RNG-CNCT-MC4x5-G1-JP301000DC
1,919
1,898
2,088(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする