cotta シリコンヘラ

cotta シリコンヘラ - cottacotta シリコンヘラ - cottacotta シリコンヘラ - cotta
(1件のレビュー)

弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。
特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。高温・低温の調理もOK。
使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。
ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。

材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0)質量(g)94外寸(mm)57×264対応【不可】食洗機、電子レンジ耐熱温度(℃)204耐冷温度(℃)-20内容量1個
注意
※揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないでください。
※刃物類や缶詰の切り口等にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256186595403
1,346
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52561865
2025-06-14
用途: お菓子作り
飲食業

しっかりしていて丈夫です。
耐熱性もあるので、お菓子作りに大活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする