ストレージケース(トレカ用)

ストレージケース(トレカ用) カルチュア・エクスペリエンス ストレージケース(トレカ用) カルチュア・エクスペリエンス ストレージケース(トレカ用) カルチュア・エクスペリエンス ストレージケース(トレカ用) カルチュア・エクスペリエンス

トレカ用のストレージケースです。前面に銘柄カードを入れることができます。
カードの推奨サイズは幅68mm×高49mmです。ポリプロピレン樹脂のため紙のストレージBOXより丈夫で、割れにくい素材です。

材質ポリプロピレン、PET 幅(mm)77 サイズトレカ 高さ(mm)62 奥行(mm)273 内容量1セット(60個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52565006 -
19,200
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする