ポータブル電源パワーバンク キューブ

ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス

いつも、そばに。手のひらサイズの安心を。欲しかったサイズ感と容量のポータブル電源ができました。
本商品はコンパクトで程よいポータブル電源と直挿しでスマートフォン充電もできるソーラーパネルがセットになっています。
災害時に家族との連絡手段や情報収集にも必須なスマートフォン。本商品はUSBの挿し口が4つあり、家族全員分のスマートフォンが同時に充電可能です。
扇風機や電気毛布、ラジオなど小型家電に使用できる AC電源を2個口、車中泊やアウトドアにも便利なDC出力も1個口備えています。
また本体側面にはSOSモールス信号の点灯ができるLEDライトを搭載。広範囲を照らし、明るさも3段階の調節が可能です。

仕様【ソーラーパネル】定格電圧18V、定格電流1.1A、解放電圧、21.6V、短絡電流1.22A【USB出力】5V2.4A【保護機能】短絡保護、過電流保護、防水機能無し セット内容ポータブル電源本体、ポータブルソーラーパネル、出力用シガーソケット、ACアダプター、3in1USBケーブル(0.3m)、DCケーブル(2m)、DC変換プラグセット、カラビナ×2、取扱説明書 質量(g)【ポータブル電源】1080【ソーラーパネル】710 出力【ポータブル】AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W) 、DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A) 、USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A) 、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A) 、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポータブル電源】167×118×80【ソーラーパネル】(折り畳み時)195×290×30、(展開時)805×290×16 入力DC19V / 1.5A(ACアダプター)、DC15-24V / 1.2A バッテリーリチウムイオン電池24000mAh(88.8Wh) 保護機能短絡保護、過電流保護、過電力保護、過充電保護、過放電保護、高温保護 充電時間(時間)【フル充電まで】付属ACアダプター:6【21Wソーラーパネル使用】25~28(※連続で約40,000ルクス晴天時日照の条件で) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)【ポータブル電源】-10~40【ソーラーパネル】-10~40(いづれも結露無き事) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52567255 HBP-80S21W
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポータブル電源POWERBANK CUBE
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする