シービージャパン
atomico スペースを無駄なく使える半月まな板
材質
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
質量(g)
216
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
320×280×3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
32×28×0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52570265
-
グレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
52570274
-
ダークグレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください