サウナマット ムーミンシリーズ

サウナマット ムーミンシリーズ 東洋ケース サウナマット ムーミンシリーズ 東洋ケース サウナマット ムーミンシリーズ 東洋ケース サウナマット ムーミンシリーズ 東洋ケース サウナマット ムーミンシリーズ 東洋ケース サウナマット ムーミンシリーズ 東洋ケース サウナマット ムーミンシリーズ 東洋ケース サウナマット ムーミンシリーズ 東洋ケース

ムーミンのキャラクターがプリントされている可愛いサウナマット。共用のサウナマットに座るのがちょっと苦手な方に、マイ・サウナマットとして安心してサウナを楽しめます。
外気浴の椅子に座ると冷たいと感じるときに。弾力性があり、もちっとした風合いで長時間座ってもお尻が痛くなりにくい。コンパクトに折り畳めるので、持ち運びに便利。軽量でわずか140g!
洗濯機での水洗いが可能なので、衛生的です。中材には、ウエットスーツとして使用されているSBRを使用。水や汗が浸透しにくい素材です。PVC素材のパッケージは、そのまま持ち運び用ポーチとして使用できます。

用途サウナマットとして。ロウリュウ/ドライサウナ/岩盤浴/スチームサウナ/ミストサウナ/フィンランド式/クッションマット/清潔/衛生/安心/レジャーシート/ピクニック/アウトドア/サウナー/整う/ととのう/サ活/温泉/サ道/サウニスト/風呂/かわいい/おしゃれ 材質表地:ナイロン、中材:SBR(スチレン・ブタジエンゴム) 質量(g)140 耐熱温度(℃)100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×0.5×30 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52570947 MMN-SM-01 ムーミン
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
52570956 MMN-SM-02 リトルミイ
オープン
2,898
3,188 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする