THE ISU PACKER 災害対策セット DX

THE ISU PACKER 災害対策セット DX - スターリングTHE ISU PACKER 災害対策セット DX - スターリングTHE ISU PACKER 災害対策セット DX - スターリングTHE ISU PACKER 災害対策セット DX - スターリングTHE ISU PACKER 災害対策セット DX - スターリングTHE ISU PACKER 災害対策セット DX - スターリングTHE ISU PACKER 災害対策セット DX - スターリングTHE ISU PACKER 災害対策セット DX - スターリング

座椅子になる全く新しいカタチのリュックを採用した防災セット。
座面を展開することで硬い床や、地面の上などでもリラックスしながら座ることができます。
セット内容も防災士が考え、避難所での生活で必要なものを充実させ、充電機能付きラジオライトや、柔らかく食べやすい食品を採用した31点の内容になっています。
背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。
本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。
バッグ内への水の浸入を防ぎます。

仕様【リュック】開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルトセット内容THE ISU PACKER、STP-305防災セットに入れておくと便利な『ミニラジオライト』、長期保存アルカリ単4乾電池3本、個包装マスク2枚、ビスコ保存缶、あんしん保存水500mlx2、緊急トイレ10回分、レインコート(L)、非常用ウェットタオル、静音タイプアルミシート、防災用ウェットティッシュ、大地震対応防災マニュアル、軍手、給水バッグ3L、エイドクルー9点(キズテープ×3、綿棒×10、コットンパフ×3、ワンタッチ包帯、爪切り、耳かき、エチケットハサミ、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット)、生活4点セット(首枕、アイマスク、耳栓、スリッパ)、美味しい防災食白粥、美味しい防災食梅粥、美味しい防災食肉じゃが、プラスチックスプーン×2質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット箱:400×540×140、リュック:370×150×500バッグ容量(L)26内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525701343400
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする