1台7役(刻む、練る、潰す、砕く、混ぜる、おろす、泡立て)で時短調理の味方 コードレスフードチョッパー。
充電式でどこでも使える。汚れが付きにくいガラス製。パーツが分解できてお手入れ簡単。
用途みじん切りや泡立てを簡単に時短。毎日の料理に。フードプロセッサー/ミキサー/チョッパー/コードレス/充電式/きざむ/ねる/おろす/くだく/つぶす/泡立て/まぜる/野菜/ペットフード/離乳食/介護食/時短/コンパクト/シンプル/キッチン家電/おしゃれ付属品両面おろしアタッチメント、クリームアタッチメント、アタッチメント用収納袋質量(kg)1.54容量(mL)(定格)600定格出力(W)200使用時間満充電:30秒×8回(弱)、30秒×6回(強)充電時間(時間)約2.5充電池タイプリチウムイオン蓄電池 11.1V/1.2Ah充電方式Type-C/5V2A寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)18.7×16×23.3内容量1台