曜日別特売

ステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付)

ステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) - HAMACOステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) - HAMACOステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) - HAMACOステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) - HAMACOステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) - HAMACOステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) - HAMACO

本体ステンレス製により錆びにくく衛生的に使用可能です。
本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しております。
ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)
ブレーキ付(ステンレス製)
4隅にゴムダンパー付き

仕様折りたたみハンドルタイプブレーキ有り材質(車輪)エラストマー車輪積載荷重(kg)200キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個材質(ハンドル)アルミ材質(荷台)SUS304内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573327SUS200-0636B674×384
オープン
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52573336SUS200-0848B829×504
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52573345SUS200-0906B924×624
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする