曜日別特売
SUS200-0906B ステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) HAMACO 52573345

SUS200-0906B ステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) HAMACO 52573345
SUS200-0906B ステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) HAMACO 52573345

ステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し11日以内出荷とは
荷台寸法(mm)924×624
内容量1台注文コード52573345品番SUS200-0906B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

本体ステンレス製により錆びにくく衛生的に使用可能です。
本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しております。
ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)
ブレーキ付(ステンレス製)
4隅にゴムダンパー付き

荷台寸法(mm)
924×624
仕様
折りたたみハンドルタイプ
ブレーキ
有り
材質(車輪)
エラストマー車輪
積載荷重(kg)
200
キャスター
Φ100 自在・固定キャスター各2個
材質(ハンドル)
アルミ
材質(荷台)
SUS304

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする