曜日別特売

Planex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N

Planex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N - プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N - プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N - プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N - プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N - プラネックスコミュニケーションズ

「CAM-ST04N」は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用のマグネットスタンドです。
カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ「スマカメ」に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。

セット内容CAM-ST04N(本製品)材質スチール、ネオジム磁石質量(g)約 200外形寸法(mm)約80Φ×H88ねじ【カメラ取り付け】1/4インチ (1/4-20UNC)最大積載荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52572864CAM-ST04N
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする