セーフラン安全用品
標語入り割れないミラー
仕様
R角、四隅穴開け、穴径5mm
材質
アクリルミラー
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
400×500
質量(kg)
約0.62
内容
安全+第一/今日もゼロ災害でがんばろう!
内容量
1枚
注意
※絶対に割れないわけではございませんのでご注意ください。
※材質はガラスより柔らかいため、小傷が付きやすくなったり、歪みが出る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52591360
J2615
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません