山陽物産 山陽物産の 店舗什器・備品 山陽物産の 客室備品・アメニティ 山陽物産の アメニティ バイオマスエコシャワーキャップ 500個 バイオマスエコシャワーキャップ 500個 注文コード 52594004 注文コード 52594004 環境配慮商品。とうもろこし由来のコーンスターチを20%配合。包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。 用途宿泊旅館、ビジネスホテルなどに最適な商品です。 材質PE+コーンスターチ、ゴム 寸法(mm)袋:60×120×9 入数500個 内容量1パック(500個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 14204 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52594004 14204 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器・備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インスタント歯ブラシLC2 白 埜辺刷子工業 税込¥9,128~ ¥8,298~ 袋入りコットン・綿棒セット 山陽物産 税込¥66 ¥60 バスケットへ 袋入りヘアゴム黒 山陽物産 税込¥44 ¥40 バスケットへ 使い捨て袋入り2つ折りヘアブラシ 山陽物産 税込¥77 ¥70 バスケットへ DXネイルケアセット6P ニード 税込¥550 ¥500 バスケットへ ドアノブプレートスタンド/会議中・休憩中 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 バスケットへ ドアノブプレートスタンド/在宅勤務・打ち合わせ中 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 バスケットへ ドアノブプレートスタンド/使用中・使用可 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 バスケットへ ドアノブプレートスタンド/NG・OK ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 バスケットへ ドアノブプレートスタンド/離席中・外出中 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 バスケットへ カシメピン/40 HASCO 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm スリット芯々88.8用 ストア・エキスプレス 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ プライスレール(NE-12棚用) タテヤマアドバンス 税込¥505 ¥459 バスケットへ ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付) パール金属 税込¥659 ¥599 バスケットへ サービス袋 55 マルアイ 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス袋 53 マルアイ 税込¥769 ¥699 バスケットへ サービス袋 500 マルアイ 税込¥494 ¥449 バスケットへ サービス袋 52 マルアイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ サービス袋 58 マルアイ 税込¥527 ¥479 バスケットへ サービス袋 82 マルアイ 税込¥1,044~ ¥949~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品客室備品・アメニティアメニティ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります アメニティ バス・サニタリー用品 客室用備品 業務用タオル/館内着・浴衣 シェアする マイページ 最近見た商品