光美容器フラッシュエステ脱毛器
2021年最新モデル登場
痛みもなく、快適ムダ毛ケア
ハイパワーで1回目から効果実感
IPLパルス光は特定の波長を利用し、毛包にあるメラニン色素にダメージを与えて、
定期的に照射することで、体毛の成長が遅くなり、ムダ毛ケアが実現します。
いつでも自分のタイミングでケア
いつでも好きな時に好きな場所でムダ毛ケア出来る!自宅でエステサロンのムダ毛ケア体験を楽しむ!
男性のヒゲは他の体毛よりも深く且つ複雑な生え方をしています。効果が出るまで時間がかかる場合が
多いので気長に続けていただきたい部位です。
VIOまで、全身ムダ毛ケア
全身対応:目の周りや唇以外に、全身に適用する。
超軽量約313g、軽量コンパクトサイズ
ディスプレイ顕示で、照射レベル、モード、ショット残数がはっきり見える。
連射モード:照射ボタンを長押しで表示画面にAUTOと表示され、自動照射モードに切り替えます。
セット内容本体、アダプター、安全メガネ、シェーバー、取扱説明書、保証書
本体質量(g)約313
使用環境温度5~40℃、湿度<=80%RH
内容量1台