クールネックリング

クールネックリング RABLISS クールネックリング RABLISS クールネックリング RABLISS クールネックリング RABLISS クールネックリング RABLISS クールネックリング RABLISS クールネックリング RABLISS クールネックリング RABLISS

結露しないから首元が濡れず快適
ECO充電・電池不要
28℃以下で自然凍結
水溶化ジェル[植物由来のPCM]を使用
首周りフィットする、スマートなデザイン
ひんやり長持ち、気持ちいい!

材質外側:TPU、内容物:PCM 質量(g)約135 寸法(cm)約14.5×17 首廻り(cm)約34.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52594187 KO279 ブルー
オープン
1,898
アウトレット
2,088 (税込)
当日出荷

返品不可
52594196 KO283 ホワイト
オープン
2,300
2,530 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする