Google Pixel 7a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 リング付 背面クリア TOUGH SLIM LITE
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、落下防止リング付きのTOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成形し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面には高硬度5Hのポリカーボネート素材を採用しています。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
背面に落下を防止するリングが付いています。
リングは360度回転するので、手の大きさに合わせて快適に保持できます。
リングを立てておくことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
画面および背面カメラや背面の傷付きを防ぐ、ガード設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
色ブラック
タイプケース型
対応機種Google Pixel 7a
特性衝撃吸収、軽量、薄型、リング付
内容量1個