曜日別特売

線状加熱器火口 プロパン用

線状加熱器火口 プロパン用 - 阪口製作所線状加熱器火口 プロパン用 - 阪口製作所

線状加熱器用の火口です。
プロパン用です。

ねじ寸法M12×1.25使用ガスプロパン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス圧力(MPa)
ガス消費量(L/h)
酸素圧力(MPa)
火口番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52597818SHT-01 LP#1000作業板厚:9~12可燃性:0.04可燃性:41200.51000
4,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52597827SHT-01 LP#2000作業板厚:12~16可燃性:0.04可燃性:48700.52000
4,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52597836SHT-01 LP#3000作業板厚:16~22可燃性:0.04可燃性:56000.53000
4,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52597845SHT-01 LP#4000作業板厚:22~30可燃性:0.05可燃性:67500.64000
4,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする